| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DTP10 Herst.-Nr.: DTP10 EAN/GTIN: 5410329667146 |
| |
|
| | |
| Grillthermometer für Smartphone App, Funk Fleischthermometer digital Einfach genial ist dieses Grillthermometer aus dem Hause Velleman. Es lässt sich mittels Smartphone App bedienen und liefert Ihnen zuverlässig den perfekten Garpunkt Ihres Grillguts. Der Temperatur Fühler wird einfach in das Fleisch gestochen und den Rest erledigt die App. Die kostenlose Download App "easybbq" verfügt über ein Menü mit Optionen für den gewünschten Garpunkt, die Fleischsorte, die aktuelle und die Zieltemperatur, das Einstellen des gewünschten Garpunktes und vieles mehr. Ein akustisches Signal auf dem Thermometer und dem Smartphone informiert Sie, wenn der gewünschte Garpunkt erreicht ist. Selbst in der Küche kann dieses Einthermometer ein wahrer Helfer sein, da es sich auch hervorragend als Bratenthermometer oder Steakthermometer verwenden lässt. Die Kommunikation zwischen dem Fleischthermometer und Ihrem Smartphone erfolgt mittels Bluetooth / Funk auf einer Entfernung von bis zu 10 m. Der Echt-Zeit-Status erscheint im Display Ihres Smartphones, verschiedenfarbige RGB-LED an dem Thermometer zeigen Ihnen den Verbindungsstatus an. Die lebensmittelechte Einstichsonde verfügt über ein 80 cm langes Kabel zur Anzeige-Basis. Der Messbereich für eine kurze Messung liegt zwischen -50°C bis +420°C, für eine kontinuierliche Messung bei 0°C bis +350°C (Genauigkeit ± 1 bis 2°C). Batterien für das Grillthermometer sind mit im Lieferumfang enthalten. Die EasyBBQ-App ist kompatibel mit folgenden Smartphones: iPhone® 4S, iPod® Touch (5. Generation), iPad® (3. Generation und neuere Modelle); Android®-Smartphone mit Android 4.3 oder neuerer OS-Version, ausgestattet mit BT 4.0-Modul Genießen Sie also das nächste Grillen ganz entspannt mit perfekt gegrillten Köstlichkeiten! Auch zu finden unter: Einstichthermometer, digitales Grillthermometer, Lebensmittelthermometer, Küchenthermometer, Speisenthermometer, Fleisch Temperaturmesser, Fleischthermometer digital, Kerntemperatur Messgerät Weitere Informationen: | | Art: | Temperaturmesser | Model: | Digitalthermometer | Geeignet für: | Grillthermometer | Alarmfunktion: | ja | Funkübertragung: | bis 10 Meter | PC-Anschluss: | Bedienung über Smartphone App | Batterien: | inklusive | Übertragungsreichweite(Sender): | bis 10 Meter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Smart-Fleischthermometer, Smartes Braten-Thermometer, Smartes Grillthermometer, bratenthermometer, Digitales, kochen, Küchen, Temperatur, Grill, Fleisch, Steak, Thermometer, Grillthermometer App, Grill App, Grillapp, Temperaturmesser, Kerntemperatur, Messgerät, Einstichthermometer, Lebensmittel Thermometer, Speisenthermometer, Garthermometer, TTemperaturmessgerät, Wärmemesser, Wärmemessgerät, Temperaturkontrolle, Digitalghermometer |
| | |
| |