Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste + Schalter, 1.5 m , 5 Steckdosen, 2 x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste + Schalter, 1.5 m , 5 Steckdosen, 2 x USB
Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste + Schalter, 1.5 m , 5 Steckdosen, 2 x USB
Artikel-Nr.:
     1609-EB5CGUSB
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EB5CGUSB
EAN/GTIN:
     5410329720612
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB

Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste + Schalter, 1.5 m , 5 Steckdosen, 2 x USB

Diese praktische Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste mit Schalter ist eine vielseitige Lösung für Ihre elektrischen Bedürfnisse. Mit einer Kombination aus Steckdosen und USB-Anschlüssen bietet sie Ihnen flexible Lademöglichkeiten für verschiedene Geräte.//n//nFunktionen im Überblick://n//nPraktisches Design: Diese Steckerleiste verfügt über 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüsse mit einer Ausgangsstromstärke von 2.1 A, die Ihnen das gleichzeitige Aufladen von elektronischen Geräten ermöglichen.//n//nSicheres Design: Die Mehrfachsteckdose ist mit einer Kindersicherung ausgestattet und bietet 5 Typ-E-Steckdosen für den Anschluss Ihrer elektrischen Geräte.//n//nFlexibel einsetzbar: Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, ist diese Steckerleiste für den Einsatz zu Hause, im Büro, im Laden und vielen anderen Innenbereichen geeignet. Das 1.5 m lange H05VV-F 3G1.5-Kabel bietet Ihnen zusätzliche Reichweite und ermöglicht den Anschluss an schwer zugänglichen Stellen.//n//nSchutzart IP20: Diese Mehrfachsteckdose besitzt die Schutzart IP20, was bedeutet, dass sie nicht wasserdicht ist und daher nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen empfohlen wird.//n//nEnergiesparend: Der integrierte Schalter ermöglicht es Ihnen, die Stromzufuhr der angeschlossenen Geräte nach Bedarf ein- und auszuschalten, um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern.//n//nTechnische Daten://n//nAnzahl der USB-Anschlüsse: 2//nUSB-Ausgangsstrom: 2.1 A//nUSB-Ausgangsleistung: 10 W//nNennspannung VAC: 230 V AC//nLänge des Kabels: 1.5 m//nGrad der Wasserbeständigkeit: Nicht wasserdicht//nStrombelastbarkeit: 16 A//nMaximale Nennleistung: 3500 W//nTyp des Kabels: H05VV-F 3G1.5//nMontageart: Freistehend//nVerwendungsort: Nur innen//nIP-Einstufung: IP20//nMaterial: Polypropylen//n//nDiese Mehrfachsteckdose / Steckdosenleiste mit Schalter bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Geräte gleichzeitig anzuschließen und aufzuladen, während Sie gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort im Blick behalten.
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EG2W-G
ab € 15,11*
Sonstiges
Perel
EG2WTM-G
ab € 15,26*
Sonstiges
Stanley
ESTN3-G
ab € 18,87*
Sonstiges
Perel
EBP03DSUN1-G
ab € 26,38*
Sonstiges
Perel
EBP03LUSB-G
ab € 35,02*
Sonstiges
Perel
EBP03L-G
ab € 20,27*
Sonstiges
Stanley
ESTN4HK-G
ab € 36,64*
Sonstiges
Perel
EBP04LN-G
ab € 23,62*
Sonstiges
Perel
EBP08PDU-G
ab € 18,54*
Sonstiges
Perel
EB3S-G
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.