Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EK-3074 Herst.-Nr.: EK-3074 EAN/GTIN: 8713016030740 |
| |
|
| | |
| Eierkocher für 7 Eier mit Stop-Signal Meßbecher & Piekser, Edelstahlheizplatte Mit diesem praktischen Eierkocher bereiten Sie schnell und einfach bis zu 7 perfekte Eier zu! Mit dem Eierkocher erzielen Sie immer das perfekte Ergebnis – egal, ob Sie weiche oder harte Eier wollen. Legen Sie 1 bis 7 Eier in den Eierhalter und messen Sie mit dem beiliegenden Messbecher die richtige Menge Wasser ab. Der Eierkocher schaltet sich automatisch ab und summt, wenn Ihre Eier fertig sind. Wirklich sehr praktisch. Der Frühstückshelfer wird zu Ihrem Lieblingsgerät werden, um Eier zu kochen. Messen Sie mit dem mitgelieferten Messbecher die richtige Menge Wasser für weich-, mittelhart- oder hartgekochte Eier ab und gießen Sie es auf die Heizplatte. Der Messbecher hat unten einen Eierpiekser. Stechen Sie die Eier an, damit sie beim Kochen nicht platzen. Der Deckel hat eine Öffnung, damit der Dampf austreten kann. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß - Transparent | Material: | Edelstahlheizplatte; Deckel aus transparentem Kunststoff | Leistung: | 350 Watt | Spannung: | 230Volt | Kapazität: | 1 - 7 Eier | Abschaltung: | An-/Ausschalter mit Kontrolllampe | Eierstecher: | Ja | Wasser-Messbecher: | Ja | Spülmaschinenfest: | Zubehör ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstückseier, Frühstückshelfer, Edelstahl, Design, Eierpikser, Eierstecher, Stechhilfe, für, mit, Messbecher, akustischem, Signal, Signalton, Egg, Cooker, Silber, weichgekochte, hartgekochte, Eier, 7 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,54* | € 17,03* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,01* | € 17,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,03* | € 40,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|