Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung
Artikel-Nr.:
     1609-FC461011
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FC461011
EAN/GTIN:
     8719699343986
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder

Kohlenmonoxid-Melder mit 10 Jahres Batterie, 85dB Alarm und optischer Warnung

Dieser flache Kohlenmonoxid-Melder aus dem Hause ELRO ist mit einer Lithium-Ionen Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ausgestattet. Der hochwertige elektrochemische Sensor hält ebenfalls 10 Jahre.

Kohlenmonoxid ist ein lebensgefährliches farb- und geruchsloses Gas und kann vom Menschen nicht wahrgenommen, sondern nur durch einen Kohlenmonoxid-Melder erkannt werden.

Kohlenmonoxid wird durch unvollständige Verbrennung verursacht und kann in Ihrem Schornstein, Durchlauferhitzer oder Heizkessel entstehen.

Bei einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid blockiert das Gas die Sauerstoffaufnahme. Dadurch kommt es zu einem massiven Sauerstoffmangel im Blut, in Organen, im Gehirn und im Gewebe.

Es ist ratsam, einen CO-Melder in der Nähe der möglichen Herkunfts-Quelle anzubringen. Für die optimale Erkennung des Gases sollte der Gas Warnmelder in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden und einem Abstand von ca. 2 Metern zu brennstoffbetriebenen Geräten angebracht werden. Der Melder hat eine Breite und Höhe von 9,4cm und ist nur 2,4cm dick.

Der Kohlenmonoxid-Messer ist EN 50291 geprüft und löst bei erhöhtem Kohlenmonoxid Anteil in der Raumluft einen 85dB lauten Alarm aus. Außerdem wird eine große "ALARM"-Meldung angezeigt.

Die Alarmfunktion kann getestet werden. Dabei wird die Lautstärke auf 75dB reduziert, um die Gefahr von Gehörschäden zu verringern.
Weitere Informationen:
Batterie:
1x Lithium-Ionen Batterie
Batterielebensdauer:
ca. 10 Jahre
Batterie austauschbar:
Nein
Raumgröße:
20 bis 40 qm
Signalauslösung:
Kohlenmonoxid
Signallautstärke:
85dB
Testfunktion:
Ja
Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung:
Ja
Zertifizierung:
EN 50291
Weitere Suchbegriffe: kohlenmonoxid, melder, co, warngerät, warner, warnmelder, messer, gas, gaswarngerät, gasdetektor, gassensor, gasmelder, batteriebetrieben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.