| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FCL-80141 Herst.-Nr.: FCL-80141 EAN/GTIN: 8712836986107 |
| |
|
| | |
| LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar mit Taschenlampen Funktion Per USB aufladbare LED Arbeitsleuchte mit Taschenlampen Funktion aus dem Hause Smartwares. Die LED-Baulampe wird mit einem eingebauten wiederaufladbaren 3-W-Akku und einem USB-C-Ladekabel geliefert, sodass Sie sie kabellos verwenden können. Sie ist mit einer Taschenlampenfunktion ausgestattet, die Ihnen 80 Lumen helles Licht bietet, wenn Sie einen fokussierten Strahl benötigen. Darüber hinaus liefert der Arbeitsleuchtmodus beeindruckende 800 Lumen, um Ihren Arbeitsbereich problemlos zu beleuchten. Das LED-Arbeitslicht mit einem praktischen Haken und einem Magneten an der Unterseite geliefert, mit dem Sie es leicht aufhängen oder an jeder metallischen Oberfläche befestigen können. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie beide Hände für Ihre Arbeit benötigen oder das Licht in eine bestimmte Richtung lenken möchten. Gründe, sich für diese LED-Arbeitsleuchte zu entscheiden: * Wiederaufladbare und kabellose Bequemlichkeit * Vielseitige Beleuchtungsoptionen für jede Situation * Praktisches Design mit Haken und Magnet für einfache Verwendung * Taschenlampenfunktion für gezielte Beleuchtung * Beeindruckende Helligkeit mit 800 Lumen Licht Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz - Orange | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Breite: 3,6 cm, Tiefe: 2,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (6500 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 80 Lumen = 80 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | tageslichtweiß 6500 Kelvin | Dimmbar: | Nein | Batterie: | inkl. 2000 mAh (3,7 V) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP20 | Gewicht: | 0,14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler, LED, akku, taschenlampen, funktion, Baulampe, Baustellenlampe, Arbeitsleuchte, usb, aufladbar, Arbeitslampe, mit, schalter, tageslichtweiß, Arbeitsscheinwerfer, 3w, 800, lumen, Werkstattlampe, Werkstattleuchte |
| | |
| |