Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm
Artikel-Nr.:
     1609-FGAS13051
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FGAS13051
EAN/GTIN:
     4262442793223
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder

Kohlenmonoxid-Melder Batteriebetrieben & Magnethalterung, 85dB Alarm

Kohlenmonoxid-Melder mit 85dB Warnton plus Magnethalterung

Kohlenmonoxid ist ein lebensgefährliches farb- und geruchsloses Gas und kann vom Menschen nicht wahrgenommen, sondern nur durch einen Kohlenmonoxid-Melder erkannt werden.

Bei einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid bindet sich das Gas im Körper an den Blutfarbstoff Hämoglobin und blockiert dadurch die Sauerstoffaufnahme. So kommt es zu einem massiven Sauerstoffmangel im Blut, in Organen, im Gehirn und im Gewebe.

Kohlenmonoxid entsteht bei der Verbrennung von organischen Substanzen wie Holz, Holzkohle, Öl oder Erdgas – und zwar dann, wenn diese Substanzen nicht vollständig verbrennen. Die häufigsten Quellen dieses lebensgefährlichen Gases sind daher Kamine, Gasherde und Gasthermen, Öl-, Holz- oder Kachelöfen sowie Auspuffabgase in der Garage.

Es ist ratsam, einen CO Melder in der Nähe der möglichen Herkunfts-Quelle anzubringen. Mit der mitgelieferten Magnethalterung ist der Melder im Handumdrehen ohne Bohren montierbar. Ausschlaggebend ist, dass der Alarm des Gaswarngerätes überall zu hören ist, damit frühzeitig Maßnahmen getroffen werden können. Optimalerweise sollten CO Melder auch auf jeder Etage und im Schlafzimmer installiert werden, damit der Warnton von jedem wahrgenommen werden kann.

Für die optimale Erkennung des Gases sollte der Gaswarnmelder in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden angebracht werden. Auf keinen Fall darf der Gaswarnmelder flach hingelegt werden, da Werte dann nicht korrekt gemessen werden.

Dieser Kohlenmonoxid-Melder ist mit drei AA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 2 Jahren ausgestattet. Der hochwertige elektrochemische Sensor hält 10 Jahre.

Der Gaswarnmelder ist EN 50291 geprüft und löst bei einem erhöhten Kohlenmonoxid Anteil in der Raumluft einen 85dB lauten Alarm aus.
Weitere Informationen:
Batterie:
3x AA-Batterie
Batterielebensdauer:
ca. 2 Jahre
Batterie austauschbar:
Ja
Raumgröße:
20 bis 40 qm
Signalauslösung:
Kohlenmonoxid
Signallautstärke:
85dB
Testfunktion:
Ja
Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung:
Ja
Zertifizierung:
EN 50291
Abmessung:
Durchmesser: 7 cm
Weitere Suchbegriffe: kohlenmonoxid, melder, co, warngerät, warner, warnmelder, messer, gas, gaswarngerät, gasdetektor, gassensor, gasmelder, batteriebetrieben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
FGAS13042
ab € 41,33*
Ähnlich
Setpoint
FGAS13041
ab € 21,63*
Ähnlich
Setpoint
FGAS13081
ab € 19,07*
Ähnlich
Setpoint
FGAS13800
ab € 60,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.