| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-FS-MS4124 Herst.-Nr.: FS-MS4124 EAN/GTIN: 4260618143346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rauchmelder 4er Set mit 10 Jahres Batterie, VdS Zertifikat, unauffällige LED Dieses Smartwares Rauchmelderset hat in Punkto Sicherheit und Verlässlichkeit einiges zu bieten und in der praktischen Anwendung ist es genial! Die vier handtellergroßen Rauchmelder haben eine VdS Zertifizierung, was hierzulande wohl als wichtigstes Qualitätsmerkmal für Sicherheits- und Brandschutztechnik gilt. Zudem haben sie das Q-Siegel erhalten, welches für ein besonders hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit vergeben wird. Besonders praktisch ist die vollflächige und leicht zugängliche Prüftaste. Diese können Sie auch mit einem Besenstiel in 3m Höhe kinderleicht erreichen. Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel. Zu bemerken ist, dass Rauchmelder generell nach spätestens 10 Jahres ausgetauscht werden müssen, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Natürlich verfügen die Rauchmelder auch über eine Batteriewarnung bei zu schwacher Batterie. Die Feuermelder verfügen über eine Alarmstummschaltung – im Falle eines Fehlalarms kann man den 85dB lauten Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Wenn sich nach Ablauf dieser Zeitspanne noch Rauchpartikel in der Luft befinden, wird der Alarm erneut ausgelöst. Durch die Stummschaltfunktion sind diese Rauchmelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet, denn durch Kochdämpfe kann schnell mal ein Fehlalarm ausgelöst werden. Die regelmäßig blinkende Status LED der Rauchmelder ist unter dem Kunststoffdeckel verbaut. Daher ist die Wirkung der blinkenden LED sehr unauffällig, was bei einem Einsatz z.B. im Schlafzimmer sehr vorteilhaft ist. * VDS 3131 G214064 (höchster geprüfter Qualitätsstandard ab April 2015) * Q-Siegel für höchste Qualität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Zertifizierung: | Q-Label, vds Zertifizierung | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 3V Lithium Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, Brandmelder, Brandwarnmelder, vds, Gefahrenmelder, optischer, Brandschutz, Feuerschutz, Rauchdetektoren, Feuerdetektoren, Branddetektoren, mit, 10, Jahres, Batterie, blinkende, LED, schlafzimmertauglicher, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |