Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Vernetzbare Rauchmelder mit 230V-Anschluß + Reservebatterie, 85dB
Vernetzbare Rauchmelder mit 230V-Anschluß + Reservebatterie, 85dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB
Artikel-Nr.:
     1609-FS110511P
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FS110511P
EAN/GTIN:
     8719699340930
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar, mit 5 Jahres Back-Up Batterie, 85 dB

Mit dem vernetzbaren Rauchmelder aus dem Hause ELRO erkennen Sie Gefahren schneller und gewinnen so kostbare Reaktionszeit!

Vorteil: Der auslösende Rauchmelder gibt den Alarm an alle Melder in Reichweite weiter, sodass der Signalton zu Ihnen vordringen kann!

- Ideal bei Personen, die schlecht hören oder hohe Töne nicht wahrnehmen
- Perfekt geeignet, um auch räumlich abgetrennte Orte wie z.B. die Garage zu überwachen

Dieser vernetzte Rauchmelder ist die ideale Lösung für Ihr Eigenheim, Ihre Wohnung und andere kleine Gebäude!

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt der vernetzte Rauchmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.

Montieren Sie den Melder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial und schließen ihn dann an ihre Stromversorgung an.

- Vernetzbarer Rauchmelder – über das 230V Stromnetz vernetzbar
- Mit Stummschaltfunktion – das Signal kann im Falle eines Fehlalarms für 8 Minuten unterdrückt werden – daher küchentauglich
- Mit Warnungsanzeige bei fälligem Batteriewechsel
- mit Testtaste für die vereinfachte Funktionsprüfung
- Optimaler Erfassungsbereich 36qm
- 9V block Batterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahr (austauschbar)

Auch zu finden unter: Brandschutz, Brandalarm, Feuerschutz, Feueralarm, Gefahrenmelder, Feuerdetektoren, Branddetektoren, Rauchdetektoren
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
vernetzbar über 230V Hausanschluss
Vernetzbar mit bis zu:
11 Meldern
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
36 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 12,5 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Rauch, Feuer, Brand, Warn, Warnmelder, Melder, Detektoren, DIN, EN, 14676, 14604, EN14604, optischer, mit, 5, Jahre, Jahres, Batterie, Lebensdauer, Set, Sets, Brandwarnmelder, 230V, 230, Volt, vernetzbar, vernetzte, Strom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elro Pro
EL-1008
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.