Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie
2er Set Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie
2er Set Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie
2er Set Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie
Artikel-Nr.:
     1609-FS110S511P
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FS110S511P
EAN/GTIN:
     4260647051957
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

2er Set Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie

Mit diesem 2er Set vernetzbarer Rauchmelder aus dem Hause ELRO erkennen Sie Gefahren schneller und gewinnen so kostbare Reaktionszeit!

Vorteil: Der auslösende Rauchmelder gibt den Alarm an alle Melder in Reichweite weiter, sodass der Signalton zu Ihnen vordringen kann!

- Ideal bei Personen, die schlecht hören oder hohe Töne nicht wahrnehmen
- Perfekt geeignet, um auch räumlich abgetrennte Orte wie z.B. die Garage zu überwachen

Dieser vernetzten Rauchmelder sind die ideale Lösung für Ihr Eigenheim, Ihre Wohnung und andere kleine Gebäude!

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllen die Rauchmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.

Montieren Sie die Melder einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial und schließen Sie sie dann an ihre Stromversorgung an.

- 2er Set vernetzbare Rauchmelder – über das 230V Stromnetz anschließbar
- Mit Stummschaltfunktion – das Signal kann im Falle eines Fehlalarms für 8 Minuten unterdrückt werden – daher küchentauglich
- Mit Warnungsanzeige bei fälligem Batteriewechsel
- Mit Testtaste für die vereinfachte Funktionsprüfung
- Optimaler Erfassungsbereich 36qm
- 9V Block Batterie mit einer Lebensdauer von 5 Jahr (austauschbar)
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
vernetzbar über 230V Hausanschluss
Vernetzbar mit bis zu:
11 Meldern
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
36 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 12,5 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm, Alarmmelder, Rauchmelderset, 2er, Set, optischer, optisch, vernetzt, vernetzte, vernetzbar, mit, Kabel, ohne, Batterie, 230v, 230, volt, Anschluss, für, die, das, Küche, Treppenhaus, DIN, EN, 14604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,34*
€ 65,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elro Pro
EL-1008
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.