Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
Artikel-Nr.:
     1609-FS180S141
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FS180S141
EAN/GTIN:
     4260688155058
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter

Mit diesem 4er Set ELRO Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Die Rauchmelder haben einen Durchmesser von jeweils 9 cm und sind mit einer austauschbaren 9 Volt Batterie ausgestattet. Mit dem gut hörbaren, 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Jeder Brandmelder verfügt über einen fotoelektischen Alarmsensor. Dieser reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich.

Die Batterie hat eine Lebensdauer von 1 Jahr, eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Mit dem Testschalter sollten Sie die Rauchmelder regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen, damit sie im Brandfall auch wirklich gut funktionieren.

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllen diese Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.

Für eine einfache und schnelle Montage werden die Rauchmelder mit einem Magnet Montageset geliefert. Dieses ist perfekt geeignet, um die Rauchmelder innerhalb einer Minute ohne Bohren und Schrauben zu montieren.

Das System arbeitet mit 2 extra starken Magneten mit einer soliden Klebeseite. Dank des starken Magneten bleibt der Rauchmelder fest hängen. Dennoch ist er zum Testen oder Reinigen jederzeit leicht abnehmbar.

Das Magnet Montageset ist für fast alle Decken und Wände (Holz, Stuck, Beton, Kunststoff, Metall usw.) geeignet und lässt sich z.B. in Wohnungen, Wohnwagen, Booten etc. verwenden.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
1 Jahr (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
60 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Nein
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 9 cm, Tiefe: 3,4 cm
Gewicht:
90 g
Anzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Rauchmelder-set, Feuermelder, Rauch-warnmelder, Brandmelder, Brandschutz, Feuer-alarm, Detektor, Lebensretter, Feuerschutz, Alarmmelder, Brandalarm, optischer, DIN, EN, 14604, Elro, mit, in, der, für-s, Batterie, Küche, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Magnet-Halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
FS180S111
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.