Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz
Artikel-Nr.:
     1609-FSMRMAG-411510
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSMRMAG-411510
EAN/GTIN:
     4260581499235
Suchbegriffe:
Rauchmelder
mit
Küche
küchentauglich

Rauchmelder mit Magnetbefestigung, 85dB Alarmton für zuverlässigen Brandschutz

Mit diesem Smartwares Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder wird mit einer austauschbaren 5 Jahres Batterie sowie einer passenden Magnetbefestigung geliefert, so dass Sie ihn direkt - ohne Bohren - anbringen und in Betrieb nehmen können. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Der Brandmelder ist mit einem fotoelektischen Sensor ausgestattet. Dieser reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 5 Jahren, der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Weiterhin hat der Rauchmelder eine Ruhe-Taste, mit der sich Falschalarme stummschalten lassen, z.B. wenn Sie in der Küche gerade am Kochen sind.

Mit der Prüftaste sollten Sie den Rauchmelder regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert.

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.

Auch zu finden unter: Feuermelder, Feuerschutz, Lebensretter, Brandschutz, Alarmmelder, küchentauglich
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
Klebefolie von 3M
Zertifizierung:
TÜV Zertifizierung
Durchmesser Montageplatte:
7 cm
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Anzahl:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
RM250Set-1
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.