| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-FZ501011R Herst.-Nr.: FZ501011R EAN/GTIN: 8719699345447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie, Testknopf, Stummschaltung Optischer Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie Sie können diesen flachen Brandmelder mit anderen Meldern desselben Typs koppeln. Wenn Sie mehrere Melder miteinander verbunden haben, geben alle vernetzten Rauchmelder ein Alarmsignal ab, wenn ein Melder Rauch erkennt. Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit und Geld! Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – Sie können damit einen Falschalarm für ca. 10 Minuten stumm schalten und die Rauchquelle beseitigen. Daher ist der Rauchmelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Vernetzbarkeit: | vernetzbar über Funk | Vernetzbar mit bis zu: | 39 Meldern | Stromversorgung: | 3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 40 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 11,5 cm, Tiefe: 4 cm | Gewicht: | 150 g | Anzahl: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, funkrauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, rauchsensor, optischer, DIN, EN, 14604, mit, 10, jahres, batterie, mini, kleiner, flach, in, der, für, küche, stummschaltung, funkvernetzte, vernetzbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |