| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GA-20W Herst.-Nr.: GA-20W EAN/GTIN: 4260380827215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi Insektenvernichter mit 2x 10Watt UV-Lampen, Wirkungskreis bis 80 m² Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit diesem elektrischen Insektenvernichter sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Diese Insektenfalle funktioniert über zwei 10 Watt UV Lampen, die von einem Hochspannungsgitter (2000-2500 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt. Die Mücken und Fliegen werden von dem ultravioletten Licht angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus Kunststoff gesichert, dessen Oberfläche eine hochwertige Aluminiumlegierung ist. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier. Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Über den An/Ausschalter lässt sich das Gerät zudem ebenfalls komfortabel bedienen. Die Insektenfalle ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sie zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle zu nutzen. Die Insektenlampe kann ganz einfach hingestellt oder an der Wand montiert werden. Geeignet ist der 38 x 10 x 26,3 cm große Insektenvernichter für alle Innenräume (Wirkungskreis bis 80 m²) und kann sowohl für das Büro, in Gaststätten und Hotels, als auch zu Hause oder im Wohnwagen genutzt werden. Auch zu finden unter: Insektenkiller, Insektenbekämpfung, Mückenlicht, Fliegenfallen, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Mückenschutz, Fliegenlampen, Insektenfänger Steckdose, Mückenbekämpfung, Mückenvernichter, Mückenfänger Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber / Schwarz | Material: | Kunststoffgehäuse mit Aluminiumlegierung | Gewicht: | 2,66 kg | Abmessung: | Höhe: 26,3 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 10 cm | Leistung: | 2 x 10 Watt | Netzbetrieb: | 230 Volt | UV Lampen: | 2 Stück | Erzeugte Hochspannung: | 2000-2500 Volt | Wirkungskreis: | 80 qm | Reinigung: | herausnehmbare Schublade | Anwendung: | nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Wandmontage oder als Standgerät | Besondere Merkmale: | leichte Reinigung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Insektenschutz, Mückenfallen, Mückenabwehr, Insektenvernichter, Insektenabwehr, Insektenfallen, Insektenlampen, elektrische, elektro, Lampen, Licht, UV, mit, gegen, ohne, Chemie, chemiefreie, Mücken, vertreiben, bekämpfen, Schnaken, Insekten, anti, Fliegenbekämpfung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |