Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²
Artikel-Nr.:
     1609-GIKS16N1
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GIKS16N1
EAN/GTIN:
     4260618149362
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle

2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!

Mit dieser praktischen 2er Set elektrischen Insektenlampe sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.

Diese Insektenfallen funktionieren jeweils Geruch-und Geräuschlos über zwei UV Röhren, die von einem Hochspannungsgitter (2800 Volt) umgeben sind, daher auch Insektenlampen genannt.

Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus kratzfestem Aluminium in Silber gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.

Im unteren Teil jeder Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade. Dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen.

Die Insektenfänger können ganz einfach hingestellt oder mit den mitgelieferten Ketten aufgehängt werden. Jede Insektenlampe hat eine Größe von B/H/T 63,5 x 31,1 x 10 cm.

Geeignet sind die Insektenfänger für einen Bereich von jeweils ca. 150 m² und können somit ideal in jedem Innenbereich bei Ihnen zu Hause oder auch im Büro eingesetzt werden.

Auch zu finden unter: elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber / Schwarz
Material:
Aluminium
Gewicht:
3,1 kg
Abmessung:
Höhe: 31,1 cm, Breite: 63,5 cm, Tiefe: 10 cm
UV Lampen:
2x 20 W
Erzeugte Hochspannung:
2500 - 2800 Volt
Wirkungskreis:
150 qm
Reinigung:
Herausnehmbare Schublade
Anwendung:
Nur in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Standgerät oder Deckenaufhängung
Besondere Merkmale:
Leichte Reinigung
Weitere Suchbegriffe: Insektenvernichter, Insektenlampe, Stechmückenfalle, Schnakenfalle, Mückenfänger, Fliegenlampe, Insektenfänger, Fliegenabwehr, Mücken, Stechmücken, Schnaken, Fliegen, Lampe, UV, Licht, elektrischer, Vertreiber, Falle, Mittel, gegen, Abwehr, bekämpfen, vertreiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,94*
€ 118,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,08*
€ 114,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
GIKS09ON
ab € 71,83*
Ähnlich
Perel
GIKS16ON
ab € 79,21*
Ähnlich
Perel
GIKS07ON
ab € 45,38*
Ähnlich
Perel
GIKS08ON
ab € 63,53*
Ähnlich
Perel
GIKS09N1
ab € 74,89*
Ähnlich
Perel
GIKS07N1
ab € 49,78*
Ähnlich
Perel
GIKS08N1
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.