Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Jalousienschalter zur Home Easy Serie, 230V/1000W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einbau-Jalousienschalter zur Home Easy Serie, 230V/1000W
Einbau-Jalousienschalter zur Home Easy Serie, 230V/1000W
Einbau-Jalousienschalter zur Home Easy Serie, 230V/1000W
Artikel-Nr.:
     1609-H20IC
Hersteller:
     Eden be safe
Herst.-Nr.:
     H20IC
EAN/GTIN:
     3760019954226
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
jalousieschalter

Einbau-Jalousienschalter zur Home Easy Serie, 230V/1000W

Erweitern Sie Ihre Alarm-Heimautomation um diesen praktischen funkgesteuerten Einbauschalter zum Ansteuern elektrischer Syteme für Jalousien, Vorhänge, Schirme und Markisen. Mit einer Belastbarkeit von 230V/1000W und 480W Output. Öffnen und schließen nach frei wählbarem Zeitplan.
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: H20IC, H20S-Zubehör, Zubehör H20S, H20S-Komponenten, Ergänzungsmodule H20S, H20S Ergänzungsmodule, H20S Erweiterungsmodule, Erweiterungsmodule H20S, Werkschutz, Werksschutz, Werküberwachungen, Grundstücksüberwachungen, Ladenüberwachungen, Lagerüberwachungen, Werkbewachungen, Grundstücksbewachungen, Ladenbewachungen, Grundstücksschutz, Ladenschutz, Abus, Sicherheitselektronik, Überwachungstechniken, Security-Syteme, Security-Techniken, Werks-Security, Alarm-Komplettsysteme, Einbruchsysteme, Einbruch-Systeme, Gewerbesecurity, Gewerbe-Security, Gewerbeüberwachungen, Gewerbebewachungen, Objektüberwachungen, Objektalarme, Objektsicherungen, Objektschutz, drahtlos, Funkgesteuerte Übertragungen, Funksignale, funkgesteuerte Überwachungssysteme, funkgesteuerte Videoüberwachungssysteme, Lupus Überwachungssysteme, Abus Sicherheitssysteme, funkgesteuerte Videoüberwachungsanlagen, autarke Videoüberwachungsanlagen, autarke Videoüberwachungssysteme, Funkalarmanlagen, Funküberwachungsanlagen, Einbruchsicherungen, Einbruchprävention, Diebstahlprävention, Einbruchmeldeanlagen, Einbruchmeldesysteme, Mehrzonen-Überwachungen, Multizonen-Überwachungstechnik, Multizonen-Überwachungsanlagen, Mehrzonen-Überwachungstechnik, Mehrzonen-Überwachungssysteme, Mehrzonen-Alarmanlagen, Mehrzonen-Alarmsysteme, Mehrzonen-Alarm, Telefonalarme, Sirenen, Alarmsirenen, Alarm-Melder, Alarmsignale, Notrufe, Fensteralarme, Türalarme, Jalousiensteuerungen, Rolladensteuerungen, Jalousien-Schalter, Rolladen-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.