Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Panikschalter NC-& NO-Anschluss, Kontakt off/on, Sicherheitstechnik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Panikschalter NC-& NO-Anschluss, Kontakt off/on, Sicherheitstechnik
2er Set Panikschalter NC-& NO-Anschluss, Kontakt off/on, Sicherheitstechnik
2er Set Panikschalter NC-& NO-Anschluss, Kontakt off/on, Sicherheitstechnik
Artikel-Nr.:
     1609-HAAS60
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HAAS60
EAN/GTIN:
     4260492254985
Suchbegriffe:
Panikschalter
Panikalarm
Einbruchschutz
Haussicherheitstechnik

2er Set Panikschalter NC-& NO-Anschluss, Kontakt off/on, Sicherheitstechnik

Sie hören nachts ein verdächtiges Geräusch?
Keine Angst - der Panikschalter ist in Reichweite.

Kurz antippen, und Haus und Garten sind z.B. in abschreckend helles Licht getaucht. Ein Trick, der ungebetene Besucher meist panikartig in die Flucht schlägt.
Dieses 2er Set Panikschalter hat jeweils einen NC- und einen NO- Anschluss. Aktivieren Sie mit dem Schalter Beleuchtungen oder Alarmanlagen.

Montieren Sie den Panikschalter überall dort, wo Sie schnell und einfach Zugang zu ihm haben.

* Schraubverbindungen
* Momentkontakt (off / on)
* Kontakte: 0.5A / 24Vdc max
* Farbe: Elfenbein
* Abmessungen: 7,6 x 2,25 x 1,6 cm

Auch zu finden unter: Panikalarm, Einbruchschutz, Haussicherheitstechnik, Sicherheit für zu Hause
Weitere Informationen:
geeignet für:
für sofortige Aktivierung von Lampen oder der Alarmgeräte bei Unbehagen, Angriff oder Feuer
Netzteil:
0.5A / 24Vdc max
Maße:
7,6 x 2,25 x 1,6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELRO
ACS77-10
ab € 16,78*
Sonstiges
ELRO
ARD51
ab € 27,49*
Sonstiges
Velleman
HAA28
ab € 5,88*
Sonstiges
Velleman
HAA60
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.