JUNG - AUßENECKENKELLE - 80° - 220 g - SEMIPROFESSIONELL
Die JUNG Außeneckenkelle - 80° ist ein hochspezialisiertes Werkzeug, das im Bereich des Bauwesens und bei Verputzarbeiten unverzichtbar ist. Sie dient dazu, Außenecken an Gebäuden und Strukturen professionell zu gestalten und zu verputzen. Mit dieser erstklassigen Werkzeuglösung erreichen Sie mühelos eine makellose Oberflächenveredelung und eine ästhetisch ansprechende Optik.
Ob im Trockenbau, bei Mauerarbeiten oder anderen Bauprojekten, bei denen präzise Außenecken gefragt sind, bietet die JUNG Außeneckenkelle eine zuverlässige und effiziente Lösung. Mit ihrem intelligenten Design und ihrem hochwertigen Aufbau unterstützt sie Sie dabei, jeden Arbeitsschritt mit hoher Präzision auszuführen.
Eigenschaften und Anwendungen:
Spezialisiertes Werkzeug: Die JUNG Außeneckenkelle - 80° ist speziell für das Gestalten und Verputzen von Außenecken konzipiert. Sie ermöglicht eine exakte Ausführung bei unterschiedlichsten Bau- und Verputzarbeiten.Professionelle Gestaltung: Die Kelle trägt dazu bei, Außenecken an Gebäuden und Strukturen sauber und gleichmäßig zu verputzen. Dadurch entsteht eine makellose Oberfläche mit einer professionellen Ästhetik.Vielseitige Verwendung: Egal, ob es um den Neubau, die Renovierung oder andere Bauprojekte geht – die JUNG Außeneckenkelle bewährt sich in verschiedensten Situationen und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Daten:
Länge: 125 mm
Gewicht: 220 g
Benutzer-Ebene: Semiprofessionell