Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENECKENKELLE - 90° - 230 g - JUNG -PROFESSIONELL - EDELSTAHL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
INNENECKENKELLE - 90° - 230 g - JUNG -PROFESSIONELL - EDELSTAHL
INNENECKENKELLE - 90° - 230 g - JUNG -PROFESSIONELL - EDELSTAHL
Artikel-Nr.:
     1609-HE585120
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE585120
EAN/GTIN:
     4010496585123
Suchbegriffe:
Inneneck-Kelle
Inneneckenkelle
Inneneckspachtel
Anheimer Maurerkelle

INNENECKENKELLE - 90° - 230 g - JUNG -PROFESSIONELL - EDELSTAHL

Die INNENECKENKELLE von JUNG ist ein präzises und professionelles Werkzeug für erfahrene Handwerker, die exzellente Ergebnisse bei der Ausarbeitung von Innenecken erzielen möchten. Diese spezialisierte Kelle ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Verspachteln und Verputzen von Ecken in Innenräumen.

Eigenschaften:

Präzises Arbeiten: Die INNENECKENKELLE mit einem Winkel von 90° ermöglicht das akkurate Ausarbeiten von Innenecken, um eine nahtlose und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.Hochwertiges Edelstahlblatt: Das Edelstahlblatt der Kelle ist langlebig, korrosionsbeständig und gewährleistet eine zuverlässige Leistung über lange Einsatzzeiten.Ergonomischer Holzgriff: Der Holzgriff ist ergonomisch geformt und ermöglicht eine komfortable Handhabung während des gesamten Arbeitsprozesses.

Technische Daten:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Innen kantig
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Eckenkratzer
Benutzer-Ebene: Professionell
Tiefe des Produkts: 120 mm
Breite des Produkts: 100 mm
Gewicht Produkt: 230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,11*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,24*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,24*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,19*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,73*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,13*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,57*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,37*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.