Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGENKELLE - DÄNISCH - JUNG - PROFESSIONELL - 155g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ZUNGENKELLE - DÄNISCH - JUNG - PROFESSIONELL - 155g
ZUNGENKELLE - DÄNISCH - JUNG - PROFESSIONELL - 155g
Artikel-Nr.:
     1609-HE694160
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE694160
EAN/GTIN:
     4010496694160
Suchbegriffe:
Biberschwanzkelle
Böhmische Dachkelle
Dachdecker-Firstkelle
Dachdeckerkelle

ZUNGENKELLE - DÄNISCH - JUNG - PROFESSIONELL - 155g

Die professionelle ZUNGENKELLE von JUNG wurde speziell für Elektriker, Installateure und Fachleute entwickelt, um Unterputzarbeiten mit höchster Präzision durchzuführen. Diese hochwertige Kelle eignet sich nicht nur für die Hauptarbeit, sondern auch perfekt für kleine Ausbesserungsarbeiten und den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Eigenschaften:
- Präzises Arbeiten: Die ZUNGENKELLE ermöglicht Elektrikern und Installateuren, Unterputzarbeiten mit Genauigkeit auszuführen und dabei ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
- Vielseitige Anwendung: Neben ihrer Hauptfunktion ist diese Kelle auch ideal für kleine Ausbesserungsarbeiten geeignet, bei denen Präzision erforderlich ist.
- Ergonomisches Design: Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine bequeme Handhabung während des gesamten Arbeitsprozesses.

Technische Daten:
- Physikalische Eigenschaften:
- Material des Handgriffs: Holz
- Form: Zunge
- Farbe des Griffs: Blau
- Kelle Typ: Zungenförmige Kelle
- Produktreihe: Dänisch
- Benutzer-Ebene: Pro
- Tiefe des Produkts: 160 mm
- Breite des Produkts: 49 mm
- Gewicht Produkt: 155 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,25*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,22*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,25*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,17*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,71*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,23*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,56*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,35*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES358180
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.