Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm
Artikel-Nr.:
     1609-HELSINLMGOR
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     HELSINLMGOR
EAN/GTIN:
     4262382966954
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Moderne Außen Wandlaterne aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm

Diese dänisch inspirierte Außenwandleuchte wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die stehende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in Silber, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenleuchte problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel an Ihrer Hauswand oder im Eingangsbereich.

*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,6 cm, Breite: 21,8 cm, Tiefe: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außen-wandleuchte, außen-wandlampe, außenleuchten, außenlampen, außenwand-beleuchtung, hausbeleuchtung, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, terrassenbeleuchtung, wand, laternen, für, draußen, wetterfest, außenlaterne, carport, terrassenlampen, terrassenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,81*
€ 137,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,44*
€ 136,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,86*
€ 127,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,06*
€ 108,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7300LM320
ab € 63,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
533LM320
ab € 84,06*
Ähnlich
Lutec
60LM40-GR
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.