Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-HK-PLANLMTATION-S-MB
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     HK-PLANLMTATION-S-MB
EAN/GTIN:
     4262442797986
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Ausgefallene LED Außenwandleuchte Schwarz, Höhe 35,5cm

Die ausgefallene Außenwandleuchte überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr Design in Ananasform.

Die Ananas war in früheren Zeiten eine Kostbarkeit und Sinnbild für Luxus.
Daran angelehnt ist das edle Design der Außenwandleuchte aus Aluminium in Schwarz und Klarglas, die mit einer Höhe von 35,5cm ein toller Hingucker an Hauswänden und Fassaden ist.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet,
setzt aber auch in Innenräumen schöne Lichtakzente und ist ein ausgefallenes Dekoelement.

Die Außenwandleuchte wird mit einem passenden austauschbaren E27 LED Leuchtmittel geliefert mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 35,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 17 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Höhe: 20 cm – Breite: 12 cm – Tiefe: 2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, led, außen-wandleuchte, außen-wandlampe, außenleuchten, außenlampen, außen-beleuchtung, wand-beleuchtung, fassadenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrasse, Balkon-lampe, haus-beleuchtung, hauseingang, außenlicht, jugendstil, ausgefallen-e, treppenhaus, schwarz-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 169,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,52*
€ 250,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,52*
€ 249,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,67*
€ 234,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,77*
€ 225,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,51*
€ 201,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-MOLMRRIS-M
ab € 136,26*
Ähnlich
meineWunschleuchte
PH2-LMS-OB
ab € 116,72*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-NANLMTUCKET-M-AS
ab € 193,33*
Ähnlich
meineWunschleuchte
MANLMSION-HOUSE-V
ab € 285,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
MANLMSION-HOUSE-BR
ab € 283,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.