Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Mini LED-Scheinwerfer LED-Strahler LED-Fluter 3,6 Watt, IP44, kaltweiß
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-HL4W
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
HL4W
EAN/GTIN:
8711658244327
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Mini LED-Scheinwerfer LED-Strahler LED-Fluter 3,6 Watt, IP44, kaltweiß
Eine effiziente Beleuchtung verspricht dieser Flutlichtstrahler aus dem Hause Elro. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer und Außenfluter ist der Strahler aufgrund seiner handlichen Größe sehr vielfältig einsetzbar.
Gefertigt ist der Außenscheinwerfer aus robustem, weißen Metall. Mit einer Größe von 9,8 x 10 x 5 cm überzeugt er zugleich mit einer Leistung von 3,6 Watt und 258 Lumen in kalt weiß des fest verbauten LED Leuchtmittels.
Dank Schutzart IP44 ist der Baustrahler im Innen- und Außenberich ein äußerst brauchbarer Helfer. Er erleuchtet Ihr Grundstück, Ihre Einfahrt oder Ihren Garten ebenso wie Ihre Arbeiten in Garage, Keller oder bei Umbauarbeiten.
Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe somit unumstritten: Sei es im Innenbereich als Baustrahler, als Arbeitsscheinwerfer und Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer, Außenstrahler, Flutlicht oder Wandfluter, dieser Halogen Fluter ist ein echtes Multitaltent!
* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Auch zu finden unter:
Flutlichtstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Außenstrahler, Außenlampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 9,8 cm, Tiefe: 5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 258 Lumen = 258 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
... >
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
Scheinwerfer
,
hallenleuchten led
,
led-baustrahler
,
HL4W
,
Strahler
,
Flutlichtstrahler
,
Außenscheinwerfer
,
Außenbeleuchtung
,
Fluter
,
Flutlicht
,
Außenstrahler
,
Außenfluter
,
Scheinwerferlampe
,
Baustrahler
,
Wandfluter
,
Arbeitsscheinwerfer
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsleuchten
,
Arbeitslampe
,
Arbeitslampen
,
Außenlampe
,
Außenlampen
,
Baustellenlampe
,
Baustellenlampen
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenleuchten
,
Baustellenstrahler
,
Baustellenfluter
,
Baustellenflutlicht
,
Außenwandleuchte
,
Außenwandlampe
,
außenwandlampen
,
Außenwandleuchten
,
Grundstücksbeleuchtung
,
Einfahrtsbeleuchtung
,
Industrieleuchten
,
Werkstattleuchten
,
Lagerleuchten
,
Garagenleuchten
,
Garagenstrahler
,
Werkstattstrahler
,
Einfahrtsstrahler
,
Carportstrahler
,
Halogenstrahler
,
Halogenlampe
,
Halogenleuchte
,
LED-Leuchte
,
LED-Strahler
,
Elro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,20*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S2010
€ 42,32*
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler, 1800 Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707112010
€ 22,19*
Sonstiges
27 Watt LED Strahler ALU 2er SET, 4250 Kelvin Neutralweiß, IP67, 13,5x11cm
Perel
LEDAS-250NW
€ 64,28*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
2707113010
€ 31,97*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707113020
€ 32,14*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
270711S3010
€ 62,91*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S3020
€ 62,67*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
REV Ritter
270711S3030
€ 67,47*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler ALU, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 15x17cm
Perel
LEDA7003NW-B
€ 23,50*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
2707113030
€ 36,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.