| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-AMARCORD-S4 Herst.-Nr.: I-AMARCORD-S4 EAN/GTIN: 8031440360500 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte AMARCORD 4flammig in Industrial Wasserrohr Rostoptik Diese 4 flammige Industrie Stil Pendelleuchte aus dem Hause Eco Light verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Für die Luce Design Serie AMARCORD haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter. So passt sich diese mehrflammige Hängelampe mit einer Länge von 86 cm und einer Abhängung von 109 cm allein durch ihre außergewöhnliche Optik kunstvoll ihrer Umgebung an. So ausgefallen wie das Design dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als coole Pendellampe über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Wohnraum, Loft, Studio und Galerie oder auch als moderne Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants). Selbst als Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen kommt diese Industrial Style Pendelleuchte perfekt zur Geltung. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Fabrikstil Leuchten sind, dieses Pendel wird Ihren Ansprüchen garantiert gerecht. Die Hängelampe ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 60 Watt geeignet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln und Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so für eine ganz individuelle Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost antik | Abmessungen: | Höhe: 109 cm, Breite: 86 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hänge-Lampen, Decke, Küchelampen, Kochinsel, Esstisch-leuchte, Esszimmer-Tisch, im, für, über, aus, Rost-optik, Wasserrohr, Kupfer-Rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, hängend, ausgefallene, 4, mehr-flammig, Industrielampen |
| | |
| |