| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-ASHFORD-S15-BLU Herst.-Nr.: I-ASHFORD-S15-BLU EAN/GTIN: 8031414874958 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Blau Ø15cm Ein zeitloses Design - klar und elegant präsentiert sich diese Strukturglas Pendelleuchte! Die raffinierte Oberfläche des Lampenschirms aus facettiertem Relief Glas taucht den Raum in ein angenehmes Licht, und sorgt zusätzlich dafür, dass das Licht sanft gebrochen wird. Über dem Esstisch oder dem Küchentresen wird die Leuchte mit Wabenstruktur bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet wird. Mit dem 20cm hohen & 15cm Durchmesser Lampenschirm aus edlem Rauchglas in transparent Seeblau verbreitet die 1-flammige Leuchte ein intensives Licht, und erzeugt eine warme und gemütliche Atmosphäre. Die Höhe Abhängung kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell festgelegt werden. Diese Kristallglas Hängeleuchte mit Strukturmuster ist ein wahrer Blickfang und kommt über dem Wohnzimmertisch, der Küchentheke oder mittig über dem Esstisch platziert optimal zur Geltung und erschafft in Ihrem Zuhause neue Lieblingsorte. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Aufgrund der Transparenz des Glasschirmes empfiehlt sich der Einsatz von dekorativen LED-Filament-Leuchtmitteln. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Blau, Transparent - Altmessing, Silber | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Rauchglas, Kristall, Kristallglas, Glas, Relief, Strukturglas, Facettenglas, Wabenstruktur, Schirm, Lampenschirm, Wohnzimmer, Esszimmer, Esstisch, Küche, Küchentheke, Flur, Bar, Restaurant, Küchenpendelleuchte, hängend, Küchenlampe, Esstischlampe, Designer, modern, elegant, mit, aus, über, für, fürs, 1, flammig, einflammig, ausgefallene, transparent, blau |
| | |
| |