Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-ASHFORD-S20-GR
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     I-ASHFORD-S20-GR
EAN/GTIN:
     8031414874996
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte ASHFORD Relief Kristall Rauchglas transparent Grau Ø20cm

Ein zeitloses Design - klar und elegant präsentiert sich diese Strukturglas Pendelleuchte!

Die raffinierte Oberfläche des Lampenschirms aus facettiertem Relief Glas taucht den Raum in ein angenehmes Licht, und sorgt zusätzlich dafür, dass das Licht sanft gebrochen wird. Über dem Esstisch oder dem Küchentresen wird die Leuchte mit Wabenstruktur bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet wird.

Mit dem 34,5cm hohen & 20cm Durchmesser Lampenschirm aus edlem Rauchglas in transparent Grau verbreitet die 1-flammige Leuchte ein intensives Licht, und erzeugt eine warme und gemütliche Atmosphäre. Die Höhe der Abhängung kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell festgelegt werden.

Diese Kristallglas Hängeleuchte mit Strukturmuster ist ein wahrer Blickfang und kommt über dem Wohnzimmertisch, der Küchentheke oder mittig über dem Esstisch platziert optimal zur Geltung und erschafft in Ihrem Zuhause neue Lieblingsorte.

Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Aufgrund der Transparenz des Glasschirmes empfiehlt sich der Einsatz von dekorativen LED-Filament-Leuchtmitteln.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Blau, Transparent - Silber
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 34,5 cm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Rauchglas, Kristall, Kristallglas, Glas, Relief, Strukturglas, Facettenglas, Wabenstruktur, Schirm, Lampenschirm, Wohnzimmer, Esszimmer, Esstisch, Küche, Küchentheke, Flur, Bar, Restaurant, Küchenpendelleuchte, hängend, Küchenlampe, Esstischlampe, Designer, modern, elegant, mit, aus, über, für, fürs, 1, flammig, einflammig, ausgefallene, transparent, kleine, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30771004
ab € 39,57*
Ähnlich
Fischer & Honsel
A736612
ab € 30,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302900102
ab € 52,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.