| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-CIAK-AP-GR Herst.-Nr.: I-CIAK-AP-GR EAN/GTIN: 4250294316035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandlampe CIAK Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage Wenn Sie auf der Suche nach schönen und gleichzeitig praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit dieser Wandlampe aus dem Hause Eco Light genau richtig! Die Schirmlampe besticht durch ihre klassische Formgebung, die sie zum angenehmen Blickfang in Ihrem Wohnraum macht. Das harmonische Design der grauen Wandleuchte sorgt für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und liefert Ihnen ganz nebenbei ein wohnliches Licht. So passt sich die Wandlampe mit einer Breite von 23 cm, einer Höhe von 31 cm sowie einer Wandausladung von 22,5 cm perfekt an ihre Umgebung an. Als praktisches Extra verfügt die Wandleuchte über eine Ablage und einen USB Anschluss mit Ladefunktion, so dass elektronische Geräte wie Smartphones, Handys oder E-Books problemlos abgelegt und gleichzeitig geladen werden können. Dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten: Ob als Wand Nachttischlampe und Schlafzimmerlampe neben dem Bett, als dezente Wohnzimmerlampe und Couch Lampe oder auch als dekorative Flurlampe mit Regal Ablage. Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Stoffleuchte CIAK überall mit ihrem angenehmen Licht und ihren praktischen Finessen. Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich schnell und unkompliziert bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | mit USB Ladefunktion, mit induktiver Ladefunktion | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau matt | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 22,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Bettleuchten, Bettlampen, Nachttischlampen, Wand-montage, mit, für-s, USB, Anschluss, Ladestation, Ladefunktion, Handy, Ablage, Schirmlampe, Lampen-schirm, Stoff-Schirm, Stofflampe, Couch, Sofa, Bett, Schlafzimmer-lampe, Wohnzimmer-Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |