| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-GREENWICH-S4 Herst.-Nr.: I-GREENWICH-S4 EAN/GTIN: 8031414874606 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte GREENWICH mit 4 Relief Glas Lampenschirmen, Höhe 166cm Modern, zeitlos und immer im Trend präsentiert sich die 4-flammige Strukturglas Pendelleuchte GREENWICH aus dem Hause Eco-Light. Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte im Spinnendesign liefert besondere Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre 4 verschieden großen Glas Lampenschirme in 4 verschiedenen Farben (Weiß, Klar, Seeblau, Rauchfarbig) machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Die raffinierte Oberfläche der Lampenschirme aus facettiertem, glänzendem Relief Glas tauchen den Raum in ein angenehmes Licht, und sorgen zusätzlich dafür, dass das Licht sanft gebrochen wird. Über dem Esstisch oder dem Küchentresen wird die Leuchte mit Strukturglas bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet wird. Die Retro Leuchte mit Strukturmuster ist variabel anpassbar, jeder Glasschirm hängt an einer 250cm langen Abhängung, und kann nach Ihrem Geschmack auf die individuelle Länge abgehängt werden. Die vier verschieden großen Glaskugeln (Ø 23cm, 25cm, 26cm) runden das ausgefallene Erscheinungsbild der Hängelampe ab. Die Leuchte ist mit 4 E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Hängeleuchte über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Blau, Grau, Mehrfarbig, Transparent, Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 250 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 8,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängelampe, rauchglas, lampenschirm, glasschirm, retro, designer, spinnenlampe, mehrflammig, 4, flammig, vierflammig, große, hohe, decken, räume, für, übern, esstischlampen, hängend, wohnzimmerlampen, esszimmerlampen, schlafzimmerlampen, treppenhaus, galerie, flurlampen, ausgefallene, glaskugel, affenschaukel |
| | |
| |