Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 flammiger Kronleuchter HABITAT weiß - minimalistisch moderne Spinnenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6 flammiger Kronleuchter HABITAT weiß - minimalistisch moderne Spinnenleuchte
6 flammiger Kronleuchter HABITAT weiß - minimalistisch moderne Spinnenleuchte
6 flammiger Kronleuchter HABITAT weiß - minimalistisch moderne Spinnenleuchte
6 flammiger Kronleuchter HABITAT weiß - minimalistisch moderne Spinnenleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-I-HABITAT-S6-BCO
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     I-HABITAT-S6 BCO
EAN/GTIN:
     8031414869442
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter

6 flammiger Kronleuchter HABITAT weiß - minimalistisch moderne Spinnenleuchte

Dieser ausgefallene, 6 flammige Kronleuchter aus dem Hause Eco Light bietet Lichtdesign in besonderer Form.

Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre moderne Eleganz. Der weiße Metallkorpus vermittelt eine ganz eigene und dennoch angenehme Atmosphäre. Somit ist das Pendel mit einem Durchmesser von 66 cm und einer Abhängung von 120 cm perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte oder Räume im industriellen Stil.

So ausgefallen wie das Design dieser Lüster Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Pendellampe und Spinnenlampe über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Wohnraum, Loft, Studio und Galerie oder auch als moderne Einrichtung für Gastronomie Betriebe (z.B. Cafés und Restaurants).

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach coolen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen, auffälligen Vintage Leuchten sind, diese mehrflammige Pendelleuchte wird Ihren Ansprüchen garantiert gerecht.

Die Hängelampe ist mit sechs E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln und Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich der Kronleuchter über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so für eine ganz individuelle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Durchmesser: 66 cm
Kabellänge:
1,2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (6 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,5 kg
Produktart:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Hängelampen, Decke, hängend, für, über, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mehrflammig, großen, offene, Galerie, Couchtisch, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Spinnenlampen, Spinnenleuchten, Vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,99*
€ 128,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,68*
€ 128,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,92*
€ 123,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,44*
€ 99,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
I-AMARCORD-S6 ZN
ab € 130,51*
Ähnlich
Luce Design
I-AMARCORD-S6
ab € 137,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.