Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-LAMPDLM-L15
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     I-LAMPDLM-L15
EAN/GTIN:
     4262382966084
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Mini Kugel - Glaskugel Weiß satiniert Ø 15cm

Diese Glaskugel Tischlampe überzeugt mit ihrem klaren Design und fügt sich in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein.

Die kleine Tischlampe mit Glaslampenschirm hat einen Durchmesser von 15 cm und eine Höhe von 16 cm und spendet ein wohnliches und blendfreies Licht in Ihrem Wohnraum.

Ob als Tischlampe im Wohnzimmer auf einem Beistelltisch, als Nachttischlampe oder als Lampe auf der Fensterbank – die Mini Tischlampe sorgt für eine angenehme Akzentbeleuchtung und eine schöne Stimmung.

Die LED Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Schnurschalter kann die Tischlampe Glasschirm in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 16 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Kugel-lampen, Lichtobjekte, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nach-tischlampe, Nach-tischleuchte, Wohnzimmer-Lampen, coole, für, die, Fensterbank, Boden-Lampen, Boden-Leuchten, innen, Leucht-kugel, Design-klassiker, Dekokugel, Glas-kugel, rund-e, klein-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,51*
€ 41,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R52211106
ab € 22,81*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,48*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 46,50*
Ähnlich
Reality Leuchten
R59051032
ab € 21,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-S35
ab € 75,12*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-S45
ab € 116,09*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-S4
ab € 256,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5900011LM32
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.