| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-ROXY-S4 Herst.-Nr.: I-ROXY-S4 EAN/GTIN: 8031414868780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte ROXY 4 flammig Metall Weiß & Opal Glaskugeln, bis 120cm lang Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Pendelleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert! Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Weiß & 4 Opalglas Kugeln. Die vierflammige Pendellampe mit den Maßen 100cm Breite x 18cm Höhe & 120cm Abhängung punktet direkt doppelt. Ihr Gehäuse ist als trendiger, offener Metallkorpus gestaltet und setzt das Opalglas durch dieses Design perfekt in Szene. Ihre kleinen Opalglas Kugelgläser Ø 10cm machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Die Hängeleuchte in Weiß ist nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylische Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Die Leuchte ist mit 4 G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Weiß Opal - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 18 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x G9 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, pendelleuchte g9, led hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Bubble, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Kugellampen, Kugelleuchte, Balken, Balkenpendel, Balkenpendelleuchte, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Designer, Retro, Industrielook, ausgefallene, außergewöhnliche, minimalistische, moderne, stylishe, Esstisch, Esszimmer, mehrflammig, dimmbar, 4, Flammig, vier, hohe, Räume, große, breite, weiß, Opalglas, Bauhausstil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |