| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-S20LM-TR Herst.-Nr.: I-S20LM-TR EAN/GTIN: 4262382966442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte Relief Kristall Klarglas transparent Klar Ø20cm Ein zeitloses Design - klar und elegant präsentiert sich diese Strukturglas Pendelleuchte! Die raffinierte Oberfläche des Lampenschirms aus facettiertem Relief Glas taucht den Raum in ein angenehmes Licht, und sorgt zusätzlich dafür, dass das Licht sanft gebrochen wird. Über dem Esstisch oder dem Küchentresen wird die Leuchte mit Wabenstruktur bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet wird. Mit dem 34,5cm hohen & 20cm Durchmesser Lampenschirm aus edlem Klarglas in transparent Klar verbreitet die 1-flammige Leuchte ein intensives Licht, und erzeugt eine warme und gemütliche Atmosphäre. Die Höhe der Abhängung kann bei der Montage bis zu einer Länge von 150cm individuell festgelegt werden. Diese Kristallglas Hängeleuchte mit Strukturmuster ist ein wahrer Blickfang und kommt über dem Wohnzimmertisch, der Küchentheke oder mittig über dem Esstisch platziert optimal zur Geltung und erschafft in Ihrem Zuhause neue Lieblingsorte. Die Glaslampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Transparent - Silber | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 34,5 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,45 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Lampen, Leuchten, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design, ausgefallene, ein, 1, flammig, für, über, Landhaus-Stil, Style, Look, Rauch-glas, Küche, Küchenlampen, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte, Esstisch-lampe, klein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |