| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-I-TEXAS-L1 Herst.-Nr.: I-TEXAS-L1 EAN/GTIN: 8031414872046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene Vintage Industriedesign Tischlampe TEXAS 1 flammig mit Holzbalken Diese 1 flammige Vintage Tischleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die ausgefallene Holzbalken Tischlampe TEXAS mit Echtholz und Metallapplikationen mit dunkelbraunem Oberflächenfinish ist für ein gemütliches Zuhause genau die richtige Wahl! Die rustikale Leuchte aus dem Hause Eco Light besticht vor allem durch die Kombination aus Antikholz und den Metallakzenten. Dieser Materialmix vermittelt eine natürliche Echtheit und sorgt für eine schöne Atmosphäre. Somit ist die Holzlampe mit einer Größe von 22x10x14 cm (LxBxH) perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte, Räume im Landhaus Stil oder auch im industriellen Stil. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer kleinen Tischleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine extravagante Nachttischlampe suchen, ist diese Tischleuchte garantiert eine gute Wahl. Durch ihr auffälliges Design passt sich die Tischlampe zudem nicht nur in jedem Wohnbereich ein, sondern ist auch in Hotels, Bars oder Restaurants ein echter Hingucker und sorgt für ein besonderes Industrial Flair. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Über den Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Tischlampe komfortabel bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Rost antik | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,98 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Nacht-Tischlampen, Tischleuchten, Nachtischlampe, Lampen, aus, mit, für, die, Holzlampe-n, Holz-brett, Holzbalken-Lampe, Holzleuchte-n, Holz-Fuß, Landhaus-Stil, Schweden, Fensterbank, ausgefallene, klein-e, Vintage, Retro, Industrial, Style, innen, rustikal-e |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |