Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM
Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM
Artikel-Nr.:
     1609-IDE-60043
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDE-60043
EAN/GTIN:
     8711387171901
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Zeitlose runde Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm - CEILING DREAM

Moderne Stofflampe mit 50cm großem Durchmesser und Lampenschirm in Weiß aus dem Hause Smartwares

Diese angesagte Deckenleuchte aus dem Hause Smartwares verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem ansprechendem Design und dem dekorativen Stoff Lampenschirm wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung für ein angenehmes warmes Licht Ambiente, das Sie nicht blendet. Der weiße Stoffschirm hat einen Durchmesser von 50 cm sowie eine Höhe von 11 cm.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind so vielfältig wie ihre Lichtspiele: Ob als schöne Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird diese minimalistische Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

* Geeignet für 4x E27-Leuchtmittel bis max. je 18W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Weiß - Silber
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 18 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenbeleuchtung, Beleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, Leuchten, Lampen, Stofflampen, Textillampen, Schirmlampen, mit, aus, Stoff, Textil, Lampenschirme, Schirm, Stoffschirm, Textilschirm, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Esstischlampen, Esstischleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, fürs, für, über, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Esstisch, Büro, Decke, Galerie, den, Flur, Esszimmertisch, runde, rund, modern, Design, blendfrei, große, Räume, Lampenschirm, groß, 50cm, großer, Durchmesser, Designklassiker, Skandi, skandinavisch, skandinavische, schöne, Weiß, Lampenfassung, E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
6000.518
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.