Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-IDE-60058
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDE-60058
EAN/GTIN:
     8712836964709
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm

Diese auffällige Pendelleuchte im angesagten Vintage Style verspricht Lichtdesign in vollendeter Form.

Das besondere Erscheinungsbild der einflammigen Hängeleuchte entsteht durch den blauen Lampenschirm aus Samt mit goldfarbener Innenfläche, der mit einem Durchmesser von 40 cm zum schicken Hingucker wird.

So passt sich die Design Hängelampe, die eine Abhängung von 132 cm hat, allein durch ihre einzigartige Erscheinung jeder Umgebung perfekt an.

So angesagt wie das Design der Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als besonderer Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen und Küchenlampen, nach Flurlampen oder nach Wohnzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte aus dem Hause Smartwares in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Samt
Farbe:
Blau - Gold
Abmessungen:
Höhe: 132 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Küchenpendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendellampen, hängende, Lampenschirm, Designer, Designklassiker, Vintage, Retro, ausgefallene, coole, schöne, runde, große, 1, einflammige, samt, blaue, innen, goldfarbene, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, für, über, Esszimmertisch, küchentisch, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Schlafzimmer, Flur, Galerie, Treppenhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
308200179
ab € 40,68*
Ähnlich
Globo
15583H
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.