Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-IDELM60043
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     IDELM60043
EAN/GTIN:
     4260647055474
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Zeitlose runde Deckenleuchte mit LED Stoffschirm in Weiß Ø 50cm

Moderne LED Stofflampe mit 50 cm großem Durchmesser und Lampenschirm in Weiß

Diese angesagte Deckenleuchte verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem ansprechendem Design und dem dekorativen Lampenschirm aus Stoff wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung für ein angenehmes warmes Licht Ambiente, das Sie nicht blendet. Der weiße Stoffschirm hat einen Durchmesser von 50 cm sowie eine Höhe von 11 cm.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind so vielfältig wie ihre Lichtspiele: Ob als schöne Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

* Geeignet für 4x E27-Leuchtmittel bis max. je 18W und wird inkl. 7 Watt LEDs mit jeweils 560 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Weiß - Silber
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
4 x 560 Lumen = 2240 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Stoff-Lampen, mit, aus, Lampen-Schirm, Flur-Lampe, Wohnzimmer-Lampen, Esszimmer-Lampen, für, über, Esstisch, Decke, Decken-Beleuchtung, Schlafzimmer-Lampe, modern, Schlafzimmer-Leuchte, rund, groß-er, Durchmesser, 50cm, große, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.005.71
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.