| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-IDES600-58 Herst.-Nr.: IDES600-58 EAN/GTIN: 4260768177932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte Vintage mit Lampenschirm Samt Blau / Gold Ø 40cm Diese auffällige Pendelleuchte im angesagten Vintage Style verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Das besondere Erscheinungsbild der einflammigen Hängeleuchte entsteht durch den blauen Lampenschirm aus Samt mit goldfarbener Innenfläche, der mit einem Durchmesser von 40 cm zum schicken Hingucker wird. So passt sich die Design Hängelampe, die eine Abhängung von 132 cm hat, allein durch ihre einzigartige Erscheinung jeder Umgebung perfekt an. So angesagt wie das Design der Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als besonderer Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen und Küchenlampen, nach Flurlampen oder nach Wohnzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte aus dem Hause Smartwares in jeder Hinsicht gerecht. Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 560 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist dimmbar, so dass Sie bei zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers für eine ganz individuelle Beleuchtung bei sich Zuhause sorgen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Samt | Farbe: | Blau - Gold | Abmessungen: | Höhe: 132 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / max. 0 Watt) 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 560 Lumen = 560 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,95 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, Hängeleuchte-n, LED, dimmbar-e, hängend, für, über, 1, ein-flammig, blau, Vintage, Retro, Esstischlampe-n, Esstisch-Leuchte, Esszimmer-Tisch, Esszimmerlampe-n, Esszimmerleuchte-n, Küche-npendelleuchten, küchenlampe-n |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |