| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-IV-3701 Herst.-Nr.: IV-3701 EAN/GTIN: 8713016043597 |
| |
|
| | |
| Mini Insektenvernichter für die Steckdose Insektenfalle, 1W für bis zu 20m² Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien! Mit dem elektrischen Insektenvernichter sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert. Diese Insektenfalle funktioniert über drei 0,5 Watt UV LED-Licht, die von einem robusten Hochspannungsgitter (600~800 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt. Die Mücken und Fliegen werden von den UV-Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch ein schützendes Kunststoffgehäuse gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier. Im unteren Teil der Insektenlampe befindet sich ein herausziehbarer Sammelbehälter, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Die Insektenfalle ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sie zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle zu nutzen. Der Insektenvernichter wird einfach in eine frei zugängliche Steckdose gesteckt und ist für einen Bereich von ca. 20m² nutzbar. So können Sie Ihn sowohl für das Büro als auch zu Hause oder im Wohnwagen einsetzen. Auch zu finden unter: Insektenschutz, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Fliegen bekämpfen, Mückenabwehr, Mückenschutz, Mückenfalle, Mücken vertreiben Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoffgehäuse | Gewicht: | 0,12 kg | Abmessung: | Höhe: 12,5 cm, Breite: 10,5 cm, Tiefe: 6,5 cm | Leistung: | 1 Watt | Netzbetrieb: | 230 Volt | UV Lampen: | Ja LED | Erzeugte Hochspannung: | 600~800 | Wirkungskreis: | 20 qm | Reinigung: | Sammelbehälter kann entfernt und entleert werden | Anwendung: | nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Steckdosenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IV-3701, Tristar, Insektenschutz, Insektenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenfänger, Insektenlampe, Insektenfalle, Mückenschutz, Mückenfalle, Mückenabwehr, Insektenvernichter elektrisch, UV Insektenvernichter, elektrischer Insektenvernichter, elektrischer fliegenvernichter |
| | |
| |