| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-ASHLANDBAY2-M-BU Herst.-Nr.: KL-ASHLANDBAY2-M-BU EAN/GTIN: 5024005000129 |
| |
|
| | |
| Industrial Wandlaterne ASHLAND BAY für Innen & Außen, Bronze Höhe 35cm Industrial Wandlaterne ASHLAND BAY aus dem Hause KICHLER für Innen & Außen! Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus bronze farbigem Aluminium, der Lampenschirm aus strukturiertem Glas. Das rustikale Erscheinungsbild der Wandlaterne im Industriedesign erinnert an Schiffslampen und passt an klassische Aussenfassaden, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch an modernen Außenwänden. Mit einer Schutzart von IP44 kann diese 35cm hohe Außenwandleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Wandleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design. *geeignet für 1xE27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 34,6 cm, Breite: 19,3 cm, Tiefe: 21,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenwandlampen, außenwandleuchten, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, wandbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenbeleuchtung, für, den, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, innen, wegbeleuchtung, carport, eingangsbereich, hauswand, mit, strom, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonbeleuchtung, laternen, draußen, wetterfest, bronze, industrial, industriedesign, vintage, wohnzimmerlampen, flurbeleuchtung, treppenhaus, wandlaterne, schiffslampe |
| | |
| |