| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-KL-PIPERLM6P-PC Herst.-Nr.: KL-PIPERLM6P-PC EAN/GTIN: 4262382963199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großer LED Kronleuchter 6-flammig mit filigranem Kristall Glas Chrom, Ø 61,6cm Exklusives Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht dieser große ausgefallene Kronleuchter. Dieser 6 flammige Kronleuchter besticht durch sein ungewöhnliches Design und die hochwertige Verarbeitung. Der große runde Lampenschirm ist bestückt mit Echtglaselementen, die für faszinierende Lichtspiele sorgen. Das solide Metallgestell ist in Silber Chrom lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innenbereich ist. Der Lüster hat einen Durchmesser von 61,6cm und kann in der Höhe von 94cm bis 269cm eingestellt werden und ist somit perfekt geeignet für Räume mit hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Wenn sie auf der Suche sind nach einem eleganten Kronleuchter für Ihren Flur oder Ihre Galerie, ist die Luxuslampe sicherlich die richtige Wahl für Sie. *inklusive 6x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 400 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Silber, Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 61,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 8,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, pendel-leuchte, hänge-lampe, decken-lüster, kristall-lampen, mit, großer, lampenschirm, 6, flammig, mehrflammig, chrom, stahl, klarglas, esszimmer, esstisch, für, galerie, treppenhaus, flur, sehr, hohe, räume, decken, ausgefallen, hängend, designer, rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |