| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-VENELMTIAN-F Herst.-Nr.: KL-VENELMTIAN-F EAN/GTIN: 4262382968187 |
| |
|
| | |
| LED Historische Außen Deckenleuchte Bronze, Ø23,5cm Diese dekorative Außen Deckenleuchte besticht durch ihr historisches Design im venezianischem Stil und ihre hochwertige Verarbeitung. Im Stil der traditionell italienischem Handwerkskunst gehalten, erinnert diese Outdoor Deckenleuchte an vergangene Zeiten der Renaissance. Der Lampenschirm besteht aus einem leicht strukturiertem klarem Glas, welches für eine stimmungsvolle Lichtwirkung sorgt. Die kunstvollen Verzierungen und Metallelemente in Bronze verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Look. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die Ø23,5cm Deckenleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher zur Beleuchtung von Terrassen und Eingangsbereichen. Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight. Die Außenleuchten dieser Serie bieten zuverlässige Beleuchtung und sind zugleich tolle Dekoelemente an Fassaden oder auf Grundstücken. *inklusive 2x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Durchmesser: 23,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, außen-leuchten, außen-lampen, außen-beleuchtung, outdoor, außenlicht, landhaus-stil, ip44, hausbeleuchtung, hauseingang, carport, terrasse-nlampen, terrassenbeleuchtung, balkon-beleuchtung, außen-deckenleuchten, antik, jugendstil |
| | |
| |