| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-KL-VENETIAN2-M Herst.-Nr.: KL-VENETIAN2-M EAN/GTIN: 5024005241010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große historische Außenwand Laterne VENETIAN RAIN, Bronze Höhe 64cm Die große dekorative Außen Wandlaterne VENETIAN RAIN besticht durch ihr historisches Design im venezianischem Stil und ihre hochwertige Verarbeitung. Im Stil der traditionell italienischem Handwerkskunst gehalten, erinnert diese Außenwandleuchte an vergangene Zeiten der Renaissance. Der Lampenschirm besteht aus einem leicht strukturiertem klarem Glas, welches für eine stimmungsvolle Lichtwirkung sorgt. Die kunstvollen Verzierungen und Metallelemente in Bronze verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Laternenlook. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die 64cm hohe Wandlaterne in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher zur Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen und Terrassen. Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight. Die Außenleuchten der Serie VENETIAN RAIN bieten zuverlässige Beleuchtung und sind zugleich tolle Dekoelemente an Fassaden oder auf Grundstücken. *geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 64,1 cm, Breite: 18,4 cm, Tiefe: 26,7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,85 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchten, außenwandlampen, außenwandbeleuchtung, außenbeleuchtung, outdoor, draußen, außenbereich, hausbeleuchtung, beleuchten, hauswand, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, fassadenlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, außenlaterne, wandlaterne, antik, retro, rustikal, außenleuchte, landhausstil, große, balkon, garten, mit, strom, haustür, designer, vintage, bronze, metall, klarglas, hauseingang, ideen, für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |