Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-KEVLAR-60-WHT
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-KEVLAR-60-WHT
EAN/GTIN:
     5024005444916
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator kichler

Deckenventilator KEVLAR Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44

Der Deckenventilator KEVLAR aus dem Hause Kichler überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Gefertigt aus Aluminium in Weiß matt ist der Ventilator mit dem Durchmesser von 152cm über eine Zugkette in 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar und ist mit 50,8 Dezibel angenehm leise.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist der Raumlüfter für Feuchträume und Outdoorbereiche geeignet.
Ob im Badezimmer oder an überdachten Terrassen: Der Deckenventilator sorgt für angenehme Abkühlung und Belüftung - natürlich auch in Wohnräumen.

Als Zubehör sind zusätzliche Abhängestangen in 30cm oder 45cm Länge bestellbar (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die der Ventilator bei Erstmontage verlängert werden kann und so für den Einsatz in hohen Räumen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Steuerung:
mit Fernbedienung
Abmessungen:
Höhe: 35 cm Durchmesser: 152 cm
Material:
Aluminium
Material Ventilator:
Gehäuse: Aluminium - Flügel: ABS Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 4463 m³/Stunde - max: 11229 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 59 U / min - bis: 139 U / min
Raumgröße:
28 qm
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Leistung:
75 Watt
Geräuschpegel:
50,8 dB
Gewicht:
12,6 kg
Schutzart:
IP44
Wissenswertes:
Schutzklasse IP44 für Außenbereiche und Feuchträume geeignet
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, deckenventilatoren, deckenlüfter, Raumlüfter, raumlufter, ventilateur, leiser, schlafzimmer, wohnzimmer, badezimmer, innenräume, wohnräume, outdoor, für, terrassenüberdachung, außenbereiche, ip44, draußen, weißer, ohne, licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 363,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 441,00*
€ 524,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 440,97*
€ 524,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 424,02*
€ 504,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 407,96*
€ 485,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 363,57*
€ 432,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
KLF-JADE-60-BN
ab € 487,66*
Ähnlich
KICHLER
KLF-ZEUS-60-BN
ab € 364,16*
Ähnlich
KICHLER
KLF-SOLA-34-WHT
ab € 346,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.