Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-XETY-56-OZ
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-XETY-56-OZ
EAN/GTIN:
     5024005727514
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator schwarz

Deckenventilator XETY Ø 142cm mit Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig

Dieser große LED Deckenventilator begeistert durch sein Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!

Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator in Bronze Antik mit eingebautem LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können.

Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen und das verbaute Deckenlicht mit austauschbarem LED Panel ein-ausschalten sowie angenehm dimmen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Der Ventilator hat eine Höhe von 35cm und ist mit einem Durchmesser von 142cm für größere Räume geeignet. Durch die niedrige Geräuschbelastung von nur 39,5 dB eignet er sich hervorragend in Schlafzimmern oder anderen Wohnräumen.

Hitze und stickige Luft Adé! Mit diesem stylischen Deckenventilator mit eingebauter Leuchte werten Sie Ihr Raumklima angenehm auf und sorgen gleichzeitig für eine effiziente Beleuchtung.

Als Zubehör sind zusätzliche Abhängestangen in 30cm oder 45cm Länge bestellbar (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die der Ventilator bei Erstmontage verlängert werden kann und so für den Einsatz in hohen Räumen geeignet ist.

*LED fest verbaut mit 10 Watt, 1116 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz - Bronze antik
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 142 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1116 Lumen = 1116 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
9,27 kg
Material Ventilator:
Flügel: PC Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Geräuschpegel:
max. 39,5 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 2144 m³/Stunde - max: 9965 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
68 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 68 U / min - bis: 175 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Montage Dachschräge:
bis max 30 ° Winkel
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, deckenventilator kichler, LED, Deckenventilatoren, ventilateur, Deckenlüfter, mit, Licht, Deckenbeleuchtung, und, Fernbedienung, Raumlüfter, großer, leiser, design, moderner, dimmbar, deckenlampe, deckenleuchte, schlafzimmer, wohnzimmer, schwarz, braun, winterbetrieb, sommerbetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 399,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 483,51*
€ 575,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 479,98*
€ 571,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 460,79*
€ 548,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 442,47*
€ 526,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 399,38*
€ 475,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
KLF-TERNA-15-BB
ab € 242,05*
Ähnlich
KICHLER
KLF-COLERNE-52-BN
ab € 397,99*
Ähnlich
KICHLER
KLF-GENTRY-65-WZ
ab € 665,98*
Ähnlich
KICHLER
KLF-HATTERAS-BAY-56-BAB
ab € 510,55*
Ähnlich
KICHLER
KLF-ZEUS-60-WHT
ab € 363,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.