| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-LCOAG19-BL Herst.-Nr.: LCOAG19-BL EAN/GTIN: 0015286196156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Helle LED Stift Taschenlampe mit Inspektionsstrahl für Freizeit & Beruf Die Stiftlampe erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit! Mit seinem schmalen Profil und dem Hosenclip aus Stahl ist es leicht zu halten, zu tragen und zu zielen. Darüber hinaus verfügt es über den legendären "Inspection Beam" von Coast, der für sein blendfreies Licht bekannt ist, das einen perfekten Kreis erzeugt um jedes Detail zu erkennen. Der Inspektionsstrahl schneidet sauberes, gleichmäßiges Licht von Kante zu Kante, um Arbeitsbereiche gleichmäßig zu beleuchten. Dieser Strahl wurde für Stiftlichter entwickelt und vereinfacht die Arbeit im Nahbereich und hellt schwer erreichbare Objekte auf. Mit dem Inspektionsbeam ist diese Leuchte ideal für den Nahbereich geeignet. Diese kompakte, leichte und langlebige LED-Stiftlampe hält dem täglichen Gebrauch stand und eignet sich daher sehr gut als Inspektionslampe für den professionellen Anwender. Ein intuitiver Schalter für die Stiftlampe befindet sich direkt an Ihren Fingerspitzen. Steuern Sie das Ein-/Ausschalten mit einem einfachen Knopfdruck. Die Leuchte lässt sich dank des Stahlclips leicht in der Hosen- oder Hemdtasche verstauen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem und langlebigem schwarzem Aluminium gefertigt. Darüber hinaus ist die Lampe wasserdicht gemäß IPX-4 und wird mit einer AAA-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten) betrieben. Mit der AAA-Alkalibatterie beträgt die Laufzeit 2,5 Stunden und leistet die LED-Lampe 54 Lumen. Die Leuchtweite beträgt 22 Meter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz - Rot | Abmessungen: | Tiefe: 11,5 cm, Durchmesser: 2,8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Lichtstärke: | 1 x 54 Lumen = 54 Lumen | Batterie: | inkl. 1 x AAA Alkaline nicht aufladbar – austauschbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led micro, stabtaschenlampe, taschenlampe led, LED, Stift, Taschenlampen, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Autolampen, Autoleuchten, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Pannenhelfer, Mini, kleine, Batteriebetrieben, Wasserdicht, Hellste, Helle, innen, außen, Schwarz, mit, Clip, Inspektionsstrahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,29* | € 12,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 10,63* | € 15,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,26* | € 17,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 12,07* | € 17,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,95* | € 22,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|