|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-LEDA5002NW-BM Herst.-Nr.: LEDA5002NW-BM EAN/GTIN: 5410329650476 |
| |
|
|  |  |
 | 20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 13x18cm Eine effiziente Beleuchtung im Außenbereich verspricht dieser flache LED Strahler mit integriertem Bewegungsmelder und Fernbedienung aus dem Hause Perel. Der Fluter ist sowohl für die private als auch für eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind. Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design - der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 3 cm dick und hat ein Außenmaß von 18 x 12,6 cm - nimmt er wenig Platz in Anspruch und überzeugt dennoch mit einer starken Leistung von 20 Watt in Neutralweiß. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 50 cm. Zudem verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen perfekt gegen Staub und Regen geschützt. Als besonderes Highlight verfügt der Strahler über einen integrierten Mikrowellensensor, der sich mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern lässt: Empfindlichkeit: 4 Stufen, Einstellung der Verzögerungszeit mit 12 Voreinstellungen sowie Modus ändern: Tag/Nacht, Lichtempfindlichkeit, kontinuierlich, blinken und SOS-Modus. Auch zu finden unter: Flutlichtstrahler, Außenstrahler, Außenlampen Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 12,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2050 Lumen = 2050 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 160 ° | Dämmerungssensor: | Ja | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fernbedienung bewegungsmelder, LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, aussen, draussen, mit, Bewegungsmelder, Fernbedienung |
|  |  |
| |