Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
Artikel-Nr.:
     1609-LEDA5002WW-B
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     LEDA5002WW-B
EAN/GTIN:
     5410329665487
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

20 Watt LED Strahler ALU, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm

Eine effiziente Beleuchtung im Außenbereich verspricht dieser flache LED Strahler aus dem Hause Perel. Als praktischer Außenstrahler ist der Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind.

Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch an beengten Stellen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 3 cm dick und hat ein Außenmaß von 18 x 12,6 cm. Dennoch überzeugt er mit einer starken Leistung von 20 Watt und 2050 Lumen in Warmweiß.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50cm.

Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen perfekt gegen Staub und Regen geschützt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 12,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, aussen, draussen, mit, 3000, Kelvin, Warmweiß, IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
LEDAPIN01
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.