| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-LEDA50S02NWB Herst.-Nr.: LEDA50S02NWB EAN/GTIN: 4260529931643 |
| |
|
| | |
| 20 Watt LED Strahler 2er SET, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 13x18cm Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set flache LED Strahler. Als Arbeitsscheinwerfer sind die beiden Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass ihre Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind. Gefertigt sind die Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit ihrem schlanken Design nehmen sie auch an beengten Stellen wenig Platz ein. Die LED Scheinwerfer sind gerade einmal 3 cm dick und haben ein Außenmaß von 18 x 12,6 cm. Dennoch überzeugen sie mit einer starken Leistung von jeweils 20 Watt und 2050 Lumen in Neutralweiß. Weiterhin verfügt jeder Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50cm. Dank Schutzart IP65 sind die LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen perfekt gegen Staub und Regen geschützt. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 12,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2050 Lumen = 2050 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 | Gewicht: | 0,6 kg | Produktart: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, aussen, draussen, mit, IP65, 4000, Kelvin |
| | |
| |