Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-LEDAS251-NW
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     LEDAS251-NW
EAN/GTIN:
     4260618146781
Suchbegriffe:
Strahler
Flutlichtstrahler
Fluter
Flutlicht

LED Scheinwerferset: Arbeitsleuchten mit Magnet, Werkstattlampen 15 Watt

Diese LED Arbeitsleuchten aus dem Hause Velleman sind echte, kleine Multitalente!

Die jeweils 9x17x9 cm großen Werkstattlampen sind nicht nur als klassische und leistungsstarke LED Strahler nutzbar, sondern lassen sich auch perfekt bei vielen Arbeiten in der Werkstatt oder zu Hause verwenden. Dank des Magnetfußes lassen sich die Arbeitslampen an allen magnetischen Untergründen befestigen, so dass Sie stets beide Hände zum Arbeiten frei haben. Natürlich können Sie die Leuchten auch auf allen sonstigen, ebenen Untergründen einfach aufstellen.

Gefertigt sind die beiden Strahler aus schwarzem Auluminium. Für eine maximale Wärmeabfuhr ist dieses gerippt. Mit dem Edelstahl Bügel können Sie die Scheinwerfer auch hängend befestigen sowie komfortabel transportieren.

Die Stromversorgung jeder Lampe erfolgt über einen 12 VDC-Zigarettenanzünderstecker mit 2 Meter Kabel. Mit einem Abstrahlwinkel von 120° sowie einer Leistung von 15 Watt und 800 Lumen in Neutralweiß wird Ihr Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet.

Alles in allem eignet sich dieses Perel Arbeitsleuchtenset somit perfekt für alle Einsätze rund ums Kfz - sei es in der Werkstatt, bei Arbeiten an PKW und LKW oder im privaten Bereichen wie zum Beispiel beim Camping mit dem Wohnmobil, auf dem Boot sowie in vielen anderen Bereichen in Beruf und Freizeit. Kurzum: Überall da, wo eine flexible Ausleuchtung unverzichtbar ist, sind diese LED Strahler die perfekten Begleiter.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (5 x 3 Watt)
Lichtstärke:
5 x 160 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (7500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Eingangsspannung:
11 - 30 VDC
On/Off:
Zigarettenanzünderstecker
Kabel:
2 Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.