Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54
Artikel-Nr.:
     1609-LF60-10-W
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     LF60-10-W
EAN/GTIN:
     8719699347366
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

10 Watt LED Flutlichtstrahler Aluminium Weiß Sicherheitsglas IP54

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser moderne, schlanke LED Strahler aus dem Hause ELRO.

Der Fluter vereint effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von gerade einmal 9 x 12 x 2 cm (HxBxT) fällt er an der Hauswand kaum auf und sorgt dennoch für helles Licht.

Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 10 Watt und 800 Lumen in Tageslichtweiß (6.500 Kelvin). Mit einem Abstrahlwinkel von 100° beleuchtet der Scheinwerfer zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. als Gartenbeleuchtung, Hofbeleuchtung oder zur sicheren Beleuchtung Ihrer Zufahrt. Der Außenstrahler ist frostbeständig und dank der Schutzart IP54 strahlwassergeschützt.

Gefertigt ist das Flutlicht aus extra starkem Aluminium in Weiß und 4 mm Sicherheitsglas der Klasse I. Dank dem an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel lässt sich der Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led fluter 6000k, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k, Außenstrahler, Scheinwerferlampen, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, LED, für, außen, Outdoor, Hauswand, Außenbeleuchtung, Wandstrahler, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, weiß, 10W, flach, wetterfest, schutzart, ip54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
LF501011
ab € 16,10*
Ähnlich
REV Ritter
2708112020
ab € 9,32*
Ähnlich
REV Ritter
2707113010
ab € 20,48*
Ähnlich
Perel
LEDA5003NW-W
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.