Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Duropal Weiß, Höhe 91cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Duropal Weiß, Höhe 91cm
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Duropal Weiß, Höhe 91cm
Design Barhocker Holzdeckor weiß M225
Design Barhocker Holzdeckor weiß M225
Design Barhocker Holzdeckor weiß M225
Design Barhocker Holzdeckor weiß M225
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Duropal Weiß, Höhe 91cm
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Duropal Weiß, Höhe 91cm
Artikel-Nr.:
     1609-M225-W980
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     M225-W980
EAN/GTIN:
     4260492250246
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz

Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Duropal Weiß, Höhe 91cm

Funktionalität trifft Design!
Dieser trendige Barhocker aus dem Hause Mauser Sitzkultur überzeugt durch sein modernes Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung.

Qualität made in Germany:
Sorgfältig ausgewählte Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer, die über Jahre hinweg Freude bereitet.

Die geschwungene Sitzfläche passt sich den Konturen des Körpers an und entlastet den Rücken und die Beine. Die kurze Rückenlehne ist bewusst so gestaltet, dass sie eine lockere und entspannte Sitzposition ermöglicht, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Die ergonomisch geformte mit Duropal beschichtete Sitzschale bietet nicht nur eine glatte und angenehme Sitzfläche, sondern bewahrt auch ihre makellose Optik über Jahre hinweg. Flecken und Kratzer haben keine Chance gegen die Robustheit dieses außergewöhnlichen Materials.
Das stabile Stahlrohrgestell in Chrom glänzend rundet das moderne Erscheinungsbild des Tresenhockers ab und macht ihm zum Allrounder in Bars, Restaurants oder Zuhause an der Kücheninsel und an Stehtischen.

Dieser hochwertige Hocker wird ab Auftragseingang in Deutschland handgefertigt, daraus resultiert die Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Die Barhocker der TREND STYLE COLLEKTION ist in den Farben schwarz, rot, grün, grau und weiß erhältlich.

* Barhocker / M 225 - U323
* Farbe Rückenlehne & Sitzschale: weiß
* Material: schichtverleimtes Buchensperrholz
* Oberfläche: Schichtstoff HPL (DURO)
* Gestell: Stahlrohr glanzverchromt
* Fußgleiter Kunststoff schwarz
* Stuhlmaße ca.: H/B/T 91 x 50 x 52 cm
* Sitzfläche ca.: B/T 43 x 43 cm
* Belastbar bis ca. 120kg
* Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen:
Kollektion:
TrendStyle
Drehbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
Rückenlehne verstellbar:
nein
Mit Armlehne:
nein
Gestell:
Material: Stahlrohr , Farbe: Silber Chrom
Bezug:
Material: Duroplast , Farbe: Weiß
Maße Stuhl:
Höhe: 91 cm , Breite: 50 cm , Tiefe: 52 cm
Maße Sitzfläche:
Breite: 43 cm , Tiefe: 43 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: barhocker, stahl barhocker, bar-hocker, tresenhocker, mit, rücken-lehne, barstuhl, moderne, designer, retro, küchenhocker, kücheninsel, weiß, küchentresen, restaurant, bistrohocker, tresenstuhl, küchentheke, ergonomisch-er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 197,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,55*
€ 288,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,68*
€ 287,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 231,54*
€ 275,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,03*
€ 272,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,59*
€ 235,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.